Hersteller: Optris Montage: M12x1 Ausgang: analog 0...5 V/ 0...10 V;analog 0/4...20 mА;analog, Thermoelement vom Typ K oder J Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 8...36V DC Interface: Ether...
Infrarot-Thermometer, Typ=CATCTLT15CB3K, Auflösung=-999, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=600 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max. = +1030°C Schnittstel...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,008 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = +600°C Schnittstell...
Mini IR-Thermometer, Typ=CATCSLT15SFCB3K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1.5 °C, Reaktionszeit=25 ms, Temperaturmessbereich max.=1030 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Temperaturska...