Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer, -32 ... 420°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30251879
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     OPTMSI
EAN/GTIN:
     4260101230010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTMSI, Auflösung=0.2 °C, Batterielebensdauer=40 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Reaktionszeit=300 ms, Temperaturmessbereich max.=420 °C, Temperaturmessbereich min.=-32 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=20:1, Serien=MS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 105,25*
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 134,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.