Induktiver Sensor, Ø 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 1400 Hz
Näherungsschalter IB5065Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahm...
Induktiver Sensor, 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse), 3-Leiter, Umgebungstemp...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 30 mm nicht bündig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Schaltfrequenz 100 Hz
Induktiver Sensor IL5010Induktiver Sensor 40 x 8 x 8 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Öffner DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 2000 Hz
Induktiver Sensor, Ø 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 6 m Silikon-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...100 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50...
Induktiver Sensor, 40 x 8 x 8 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 2000 Hz
Sensor,ind.,34rd.,Klemm. DC,prg.,sn=20mm,nb IB5124Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannu...