HENDI Induktionskocher Modell 2000 - 2000 W - 296x370x(H)46 mm 230 V Extra dünnes Gehäuse (32mm) mit Edelstahlrahmen - Keramikkochfeld - Touch-Bedienung - Geeignet für Töpfe bis 260 mm Bodendurchme...
Induktionskocher, Black Line, 230V, 2000W, 293x373x56 mm Touch-Bedienung, Leistung oder Temperatur in 11 Stufen einstellbar. Temperaturbereich: 35-240 °C. Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchm...
HENDI Induktionskocher Modell 3500 M - 3500 W - 327x425x(H)100 mm 230 V Die Leistung ist ohne Intervalle regulierbar - Edelstahlgehäuse - Geeignet für Kochgeschirr von Ø 120 mm bis maximal Ø 260 mm...
HENDI Induktionskocher Modell 5000 D XL - 5000 W - 398x515x(H)168 mm Digitale Leistungs-, Temperatur- und Timereinstellung via Touch-Screen. Gehäuse komplett aus Edelstahl. Inkl. einfach zu reinige...
Induktionskocher 3500W, Black Line Touch-Bedienung, Leistung oder Temperatur in 10 Stufen einstellbar. Temperaturbereich: 35-240 °C. Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 140 und...
Induktionskocher doppelt, 2000W+1500W, Black Line Touch-Bedienung, Leistung oder Temperatur in 10 Stufen einstellbar. Mit Boost-Modus, der vorübergehend etwas Leistung vom rechten Kochfeld auf das ...
Induktionskocher 2P 35-1 TCK 105760Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche &ndash der Induktionskocher 2P 35-1 TCK überzeugt als Auftischgerät mit eleganter Optik. Ausgesta...
Nie war Kochen einfacher als mit dieser innovativen Induktionskochplatte von ROMMELSBACHER. Das moderne, superflache Gehäuse passt zu jedem Küchenstil und in der Nutzung überzeugt das Gerät durch i...