Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionskocher, Black Line, 230V, 2000W, 293x373x56 mm Touch-Bedienung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionskocher, Black Line, 230V, 2000W, 293x373x56 mm Touch-Bedienung,
Induktionskocher, Black Line, 230V, 2000W, 293x373x56 mm Touch-Bedienung,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7728
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     239391
EAN/GTIN:
     8711369239391
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte

Induktionskocher, Black Line, 230V, 2000W, 293x373x56 mm
Touch-Bedienung, Leistung oder Temperatur in 11 Stufen einstellbar. Temperaturbereich: 35-240 °C. Geeignet für Pfannen mit einem Bodendurchmesser zwischen 120 und 230 mm. Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten. Ausgestattet mit einem elektronischen Schutz gegen Überhitzung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
29 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
3.58 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 67,12*
€ 83,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,16*
€ 86,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.