Übersicht | "Impulszähler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Trumeter 7111 Impulszähler (6 Angebote) Trumeter 7111 ist ein 8-stelliger selbstversorgter bidirektionaler Impulszähler mit Resettaste und Hintergrundbeleuchtung. Dieser kompakte Zähler mit LC-Anzeige wurde für eine Vielzahl von Anwendun... |
|
ab € 40,58* pro Stück |
| |
ALLNET ALL-POE-CNT-1 Wecker Digitaler Wecker Grau (2 Angebote) 4 Digit Anzeige - PoE-Stromversorgung nach IEEE802.3af - Integrierte Weboberfläche zur Konfiguration, sowie zum Einstellen des Zählerstandes - 2adriger, potentialfreier Kontakt für Taster, Lichtsch... |
|
ab € 304,60* pro Stück |
| |
Einbau-Impulszähler (5 Angebote) Lieferung ohne Frontrahmen, bitte separat bestellen, Einbau-Impulszähler Hengstler 464 165, 24 VDC, Tastnullstellung 6stellig, mit Tastnullstellung. Der Zähler ist steckbar und kann daher beliebig ... |
|
ab € 60,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,58* pro Stück |
| |
Impulszähler Analog 7 Stellen 10Hz 230VAC (4 Angebote) Impulszähler, Typ=1.740.500.056.550, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung... |
|
ab € 34,61* pro Stück |
| |
|
Kübler Group Fritz Kübler 6.130.012.853 |
ab € 56,97* pro Stück |
| |
Einbau-Impulszähler (4 Angebote) Lieferung ohne Frontrahmen, bitte separat bestellen, Einbau-Impulszähler Hengstler 464 190, 230 VAC, Tastnullstellung 6stellig, mit Tastnullstellung. Der Zähler ist steckbar und kann daher beliebig... |
|
ab € 67,66* pro Stück |
| |
RS PRO Aufwärts Zähler Mechanisch 5-stellig, Impulse (1 Angebot) Zählmodus = Impulse Anzeigentyp = Mechanisch Eingangstyp = Manuell Reset-Typ = Manuell Anzahl der Stellen = 5 Montagetyp = Schraubklemme Zählrichtung = Aufwärts Ziffernhöhe = 4,8 mm Ausschnitt-Größ... |
|
ab € 3,58* pro Stück |
| |
|
Kübler Group Fritz Kübler 6.130.012.852 |
ab € 45,28* pro Stück |
| |
Einbau-Impulszähler (2 Angebote) Einbau-Impulszähler Hengstler 486 164, 24 VDC, Tastnullstellung 5stellig, mit stehender Vorwahl. Der Zähler ist steckbar und daher beliebig kombinierbar. Zifferngröße: 2,0 x 4,0 mm, Kontaktanschlus... |
|
ab € 111,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 171,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 60,62* pro Stück |
| |
Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT (2 Angebote) Typ 486 addierender Vorwahlzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 5-stellig, Tastrückstellung Toleranz +6-10 % Einbaulage Rollenachse waagerecht Zählfrequenz 10 Hz Schutzklasse entsprechend II Überspa... |
|
ab € 127,25* pro Stück |
| |
HENGSTLER 864165 IMPULSZÄHLER, 6-STELLIG, 4MM, 24V DC (1 Angebot) Breite des Frontplattenausschnitts: 52 mm Produktpalette: Typ 864 Versorgungsspannung, max.: 24 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 4 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6 Höhe des Frontp... |
|
ab € 106,82* pro Stück |
| |
ALLNET ALL4025 Leistungsrelais Blau, Weiß (3 Angebote) kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 Kontaktzähler Zählt, wie oft ein Kontakt geschlossen wurde max. Zählerfrequenz: 1000/sek. Zählwerk 6stellig dezimal (0...999999) 27 mm Breite auf d... |
|
ab € 60,33* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Impulszähler | | | Der Impulszähler ist wichtig für Produktionsprozesse und Gebührenabrechnungen
Kaum ein Produktionsprozess kommt hinsichtlich der Steuerung in der Automatisierungstechnik ohne Zähler wie einem Impulszähler aus. Impulszähler geben auch Aufschluss über den Nutzen von Dienstleistungen anhand der Verwendungsfrequenz der Hardware.
Beispiele
Der klassische Impulszähler ist der Zähler für Telefongebühreneinheiten. Früher handelte es sich hier meist um elektromechanische Zähler; heute sind meistens Softwarelösungen als integrierte Funktion der Telekommunikationsanlagen im Gebrauch. Impulszähler sind auch in Kaffeevollautomaten enthalten und knüpfen Wartungs- und Reinigungsintervalle an den Zählerstand.
Die Anzeige bzw. das Display
Die Anzeige gibt das Zählergebnis des Impulszählers aus und beginnt je nach konkreter Aufgabe bei zwei Stellen und reicht bis zu acht und mehr Stellen. Gezählt werden häufig die auftreffenden Impulse je Sekunde. Die Impulse werden hierzu als Spannungssignal an den Takteingang des Zählers gelegt. Je mehr Stellen eine Anzeige besitzt, desto genauer kann die Messung erfolgen. Auf die Größe der einzelnen Ziffern kommt es dann an, wenn der Zähler nicht elektronisch ausgelesen wird, sondern abgelesen werden muss, sich aber in gewissem Abstand zum Kontroller befindet.
Die Impulsform
Der Impulszähler zählt im Gegensatz zum Mengenzähler Einzelereignisse, wie mechanische Bewegungen oder elektrische Impulse. Die Zählwerke arbeiten also mechanisch, elektromechanisch oder auch elektronisch. Die mechanischen bzw. elektromechanischen Zählwerke werden durch einen Impuls an einem Elektromagneten oder auch Elektromotor ausgelöst. Elektronische Impulszähler hängen heute zu Tage an integrierten Schaltkreisen der Automatisierungstechnik, etwa wenn man Feldbussysteme betrachtet. Die Betriebsspannung liegt in dem Fall - je nach System - zwischen 10- und 30-Volt-DC (Gleichspannung).
Der Reset
Je nach Zähler ist die Nullstellung entweder manuell oder elektronisch über den Steuereingang möglich. Eine Alarmauslösung bei Stromausfall ist auf alle Fälle von Vorteil.
Die Einbautiefe
Im Rahmen der Verwendung in Feldbussystemen und damit auch in Schaltschränken muss man meist auf die Einbaumaße des Impulszählers ebenso achten wie auf die Anschluss- und Betriebsspannung. Je nach konkreter Umgebung spielt auch die IP-Schutzart eine Rolle, wenn Staub, Werkzeuge oder Wasser vom Zähler durch das Gehäuse abgehalten werden müssen.
|
|