Bauser 3810/008.3.1.1.0.2-001 Digitaler Impulszähler Typ 3810 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Klemmanschluss DC-versorgt Moderne BAUSER-Technik macht´s möglich. Auch ohn...
Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet. Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeig...
Elektronischer Wirkleistungszähler für 3-Phasen Drehstrom, maximaler Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht), Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspa...
Zähler für 1-Phasen Wechselstrom, bis 40 A, LCD-Anzeige S0- und IR-Schnittstelle, MID-zertifiziert Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit S0-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (...
Bauser 3810/008.3.1.7.0.2-003 Digitaler Impulszähler Typ 3810 48 x 24 mm Mit elektrischem + mechanischem Reset, mit Taste Klemmanschluss AC-versorgt Moderne BAUSER-Technik macht´s möglich. Auch ohn...
Der Zähler EcoCount SL 5//1A ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen. Er kann elektrische Wirkenergie mess...
Elektronischer Wirkleistungszähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, maximaler Strom 65 A, 2-Tarifzähler (Tag und Nacht) Genauigkeitsklasse 1/B, für 35 mm DIN Schiene 60715 TH3...
Typ 635 DIN- !Original Hengstler ohne CR auf Typenschild! Summenzähler, 115/230 VDC 6-stellig, DIN-Schienenbefestigung Toleranz DC version ± 10 %, 230 V AC +6 %–10 % Zählfrequenz 10 Hz Schutzklasse...