Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT
Detailansicht-Einst.-Zähler 230 VAC 5-st.RT
Artikel-Nr.:
     1516-0 486 190
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 486 190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Vorwahlzähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 486 addierender Vorwahlzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 5-stellig, Tastrückstellung

  • Toleranz +6-10 %
  • Einbaulage Rollenachse waagerecht
  • Zählfrequenz 10 Hz
  • Schutzklasse entsprechend II
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Wartungsfreier Betrieb Zähler: 2 x 108, Rückstellmagnet 1,5 x 106 Impulse
  • Einschaltdauer bei 25 °C Zähler 100 % Rückstellmagnet: 10 % max. 1 min.
  • Kontaktart potentialfreier Umschaltkontakt
  • Zähleingänge addierend
  • Beschreibung addierender Vorwahlzähler, 230 VAC, Bausteinsystem 400 5-stellig, Tastrückstellung
  • Leistungsaufnahme Zähler: 2,75 W Rückstellmagnet: 16 VA
  • Einschaltdauer bei 50 °C Zähler 50 % max. Einschaltzeit 10 min.
  • Schaltspannung max. 220 VAC
  • Tastverhältnis Zählimpuls 1:1
  • Schaltstrom max. 20 VA/1 A, induktionsfrei
  • Rückstellhäufigkeit max. 1 pro 2s
  • Anzeige 5-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm
  • Tastverhältnis Rücksetzimpuls 1:10
  • Befestigung Flachstecker (über Anschlussdose)
  • mpulsdauer mind. 50 ms
  • eset manuelles Reset
  • Allgemeine Auslegung DIN EN 61010-1, EN 50178
  • Signaldauer von Erreichen der Vorwahl bis Reset
  • etriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart Frontseite IP 30, Anschlüsse IP 00. Für höhere Schutzarten empfehlen wir den Einsatz von Schutzgehäusen und Klarsichtdeckeln (siehe Zubehör)
  • Zulassungen UL: E 41 784-11
  • pannungsart AC
  • Spannungsversorgung 230 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler 5stellig, Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Zeitzähler, 0486190, 486190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 128,45*
€ 159,55*
Frei Haus
ab € 265,05*
€ 325,71*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 486 790
ab € 148,76*
Ähnlich
Hengstler
0 487 164
ab € 189,67*
Ähnlich
Hengstler
0 486 164
ab € 111,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.