PARKER Einschraubstutzen EGE28LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4,5 L2: 9 L3: 32 S1: 11 S2: 12 mm P...
PARKER Einschraubstutzen EGE35LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4 L1: 24 L2: 10 L3: 39 S1:...
PARKER Einschraubstutzen EGE42LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO 24° DKO Dichtkegel (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Al...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Rohraußendurchmesser D1: 6 D3: 4,5 L...
PARKER Einschraubstutzen EVGE08LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO Schaftanschluss (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Als ...
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: G Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 6 L1: 20 L2: 9 L3: 32 S2: 12 mm PN bar: 100 We...
PARKER Einschraubstutzen EVGE12LMEDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO Schaftanschluss (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Als ...
PARKER Einschraubstutzen EVGE12LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO Schaftanschluss (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Als ...
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S D3: 4 L1: 30 L2: 16 L3: 45 S2: 17 mm PN bar: 800 Bestellzeichen: G Rohrau...
PARKER Einschraubstutzen EVGE22LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO Schaftanschluss (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Als ...
PARKER Einschraubstutzen EVGE28LREDCF (Stahl verzinkt), ERMETO ERMETO Original Gerader Einschraubstutzen mit EO Schaftanschluss (vormontiert) / Einschrabzapfen mit Eolastic-Dichtung ED aus NBR Als ...