MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kat.III, leicht und kompakt, 2m, max. Last 140kg MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kategorie III, gemäß EN 360, leicht und kompakt, mitVectran Kern, Polyesterüberzug, ...
MILLER Bandfalldämpfer Manyard Edge, Kat.III, EN 354 und 355, ca. 1kg MILLER Bandfalldämpfer Manyard Edge, Kategorie III, gemäß EN 354 und 355, 2 m langesVerbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Gerü...
MILLER Verbindungsmittel Twin Manyard®Edge,Kat.III,EN 354,EN 355,Polyester, 2 m MILLER Verbindungsmittel Twin Manyard®Egde, Kategorie III, gemäß EN 354 und EN 355, zweisträngig mit Bandfalldämpfer ...
Miller kantengetestetes Kernmantelseil mit Falldämpfer, 1,5 Meter mit Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner. Vorteile: Kantengetestete Kernmantelseile, sichere Arbeit an Kanten, Abri...
MILLER Absturzsicherheits-Set Titan, Kat.III, inklusive Kunststofftasche MILLER Absturzsicherheits-Set Titan, Kategorie III, bestehend aus: 1-Punkt-Auffanggurt gemäß EN 361, mit Rückenöse, statisch...
ATEX VerbindungsmittelReduziert das Risiko einer elektrostatischen Entladung, die in einer explosionsgefährdeten Umgebung zu einer Entzündung führen könnte. Falldämpfer. 2 GO60-Karabiner und 1 Twis...
1005318, Miller Verbindungsmittel ME82 mit Falldämpfer, Mauyard, Länge 2m mit 2 verz. Schraubverschlusskarabinern CS20 elastisch mit Stretcheffekt EN 354 EN 355 - Miller, Fabrikat: Honeywell
AVIABLOC HöhensicherungsgerätMaximale Verwendbarkeit bis 2,5 m. Reduziert den Fangstoß, der bei einem Sturz auftritt. Integrierter Falldämpfer. Wirbel an der Auffanggurtverbindung, um ein Verdrehen...