KOPOS KPL 64-50/4LD_NA Hohlwanddose winddicht (L x B x H) 280 x 68 x 50 mm 1 St. Gerätedose 4-fach für Hohlwand 280x68x50mm Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert Einsetzba...
Hohlwand Geräte-/Verbindungsdose, winddichte Ausführung durch weiche Einführungsmembran. Maße nach DIN 49073-1, für Plattenstärke 7-35 mm. Norm-Kombinationsabstand 71 mm, Möglichkeit zur Durchverdr...
Hohlwand Gerätedose 83x83x50mm 9798-77Quickbox® 1x1 (9798-77). Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften er...
Anzahl der Ausbrüche = 1 Tiefe = 54mm Serie = Mureva Styl Breite = 76mm Länge = 76mm Farbe = Grau Abmessungen = 54 x 76 x 76mm Standard-Befestigung = NF Höhe = 54mm Mureva Styl – Dose für Oberfläch...
25er Pack EGB Hohlwand Gerätedose winddicht mit Durchstoßmembranen, für Plattenstärke 7-35mm, Fräsloch 68mm, mit Halterand und eingesetzten Schrauben, Membraneinführungen 4xØ8mm und 2xØ20mm, Glühdr...
Hohlwand Schalterdose extra flach Die Hohlwanddose in extra flacher Ausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet mit dünnen Wänden, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskarto...
Hohlwand-Gerätedose HWD B 15, hfr. 9461-14Gerätedose HWD B15 für dünne Beplankung 40 mm (9461-14). Hohlwanddose HWD B15 für Trennflächen der Kategorie B15 reagieren bei einem Brand in kürzester Zei...