Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 380-420 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubans...
Strom = 5A Serie = HS Zur Verwendung mit = Motorschutzschalter MS32 und MSB32 Typ = Hilfsauslöser Serie MS32 – Hilfsschalter. Professionelle Hilfsschalter der Serie M32. Die Hilfsschalter sind erhä...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubans...
LED-Element, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leu...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 1 S + 1 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstro...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstr...
Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iATL24 für Fernschalter iTL mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iATL24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. i...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 23-26 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugansc...
Non-Ex-Safety Switch 10 A, Standard for Industrial application, GHG 9813-pole, Auxiliary contact: 1NO, 2 x M25 cable gland, 1 x M20 cable gland, direct drilled enclosure Bemessungsbetriebsleistung ...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugansc...
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leu...