Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Non-Ex-Safety Switch 100 A, Standard for Industrial application, GHG 9813-pole, Auxiliary contact: 2NO+2NC, 2 x M50 cable gland, 1 x M25 cable gland, direct drilled enclosure Bemessungsbetriebsleis...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Line Side Adapter, Adapter für Type E, einspeiseseitig zur Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken, verwendbar für PKZM0..-PI Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Zubehör: true, Ersatzteil: f...
TeSys D-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 5 Kontakte (5 Schließer), eine 110 V 50/60 Hz-AC-Spule, Anschluss über Schraubklemmen. Für anspruchsvoll...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 500-550 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Non-Ex-Safety Switch 100 A, Standard for Industrial application, GHG 9816-pole, Auxiliary contact: 2NO+2NC, 5 x M50 cable gland, 1 x M25 cable gland, direct drilled enclosure Bemessungsbetriebsleis...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 575-600 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Meldekontaktbetätiger für selbstüberwachende Kontaktelemente M22…SMC10, in den Bausätzten M22-AK…SMC10 und M22-KC…SMC10 enthalten Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubeh...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 240-277 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...
Non-Ex-Safety Switch 180 A, Standard for Industrial application, GHG 9813-pole, Auxiliary contact: 2NO+2NC, 3 x M63 cable gland, 1 x M25 cable gland, direct drilled enclosure Bemessungsbetriebsleis...
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 380-420 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzugan...