KASK Adapter für Gehörschutzkapseln für Plasma AQ/Superplasma AQ Dieser zusätzliche Standardadapter für die Anbringung von Gehörschutzkapseln (z.B. Peltor, Hellberg oder Kask) am Arbeitsschutzhelm ...
Kapselgehörschutz faltbar bis Lärm Level 1 41501-001Der faltbare Gehörschutz ist die ideale Option für alle Arbeiten, bei denen der Gehörschutz immer griffbereit sein muss. Gefaltet ist er kompakt,...
Kapselgehörschutz faltbar bis Lärm Level 2 41502-001Der faltbare Gehörschutz ist die ideale Option für alle Arbeiten, bei denen der Gehörschutz immer griffbereit sein muss. Gefaltet ist er kompakt,...
PoP Kopfbügel Level 1, SNR 24dB 11001-001Hellberg PoP Gehörschutz eignet sich für kleine Kopfgrößen und ist mit nur 154 g einer der leichtesten Ohrenschützer auf dem Markt. PoP ist in erster Linie ...
Secure 1 Kopfbügel Level 1, SNR 26dB 41001-001Der SECURE-Gehörschutz wurde für alle professionellen Benutzern entwickelt, die hohe Leistung und hervorragende Qualität bevorzugen. Die robuste Kopfbü...