Heißluft-Station, JNASE-2A, JBC Präzisionslöten durch Heißluft, speziell für SMDs. JNA ist die einzige Heißluftstation, mit der SMDs nachbearbeitet, positioniert und entfernt werden können, ohne be...
Zur Verwendung mit: Heißluftstation MP740111 von Multicomp Pro Produktpalette: - Art des Zubehörs: 11mm-Düse SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja
TOOLCRAFT TPS-800 Heißluftstation digital 1000 W 100 - 480 °C Leistungsstarke Reparaturlötstation 1000 W 100 - 480 °C Eingebauter bürstenloser Lüfter mit einem Luftvolumen bis 120 l/min. Betriebspa...
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker, Typ G - UK 3-polig Nennleistung = 700W Eingangsspannung = 220 → 240V Lötspitzen Temperatur = 480°C Anzahl der Ausgänge = 2 Anzeigentyp = LED ESD-sicher = Ja
Heißluftsystem, HCT2-200-21, METCAL Der HCT2-200-21 Hot Air Pencil ist die jüngste Ergänzung der Metcal-Konvektionsgeräte für die Nacharbeit. Dieses digitale, handgeführte Konvektionswerkzeug ist i...
Produktpalette: Multicomp Pro Hot Air Stations Heiztemperatur, max.: 480 °C Lieferumfang des Kits: Griff für Heißluftwerkzeug SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: EU Ausgangsleistung: 1 kW V...
Weller T0053366699N | Heißluftstation WR3M 3-Kanal Versorgungseinheit 230 V / 400 W. Die Weller Versorgungseinheit WR3M ist das Herzstück Ihrer Reparaturstation mit der Extraportion Leistung (400 W...
TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Se...
Einstellbarer Rework-Arm, RWT-B, JBC Dieser verstellbare Rework-Arm wird ohne Grundplatte geliefert und lässt sich leicht auf der Werkbank installieren. So kann der Bediener die Fläche der Werkbank...
TOOLCRAFT ZD-8908 Heißluftstation digital 300 W 100 - 500 °C Heißluft-Löt-/Entlötsystem für SMD Einstellbare Löttemperatur 100 - 500 °C Schnelles Aufheizen 400 °C in 60 Sekunden Großes Display mit ...