Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA VARIO2 MK2, ESD 2 Kanal Löt-& Heissluftstation mit i-TOOL 150W & AIR-TOOL 200W, Auto-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-0ICV2005AI
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005AI
EAN/GTIN:
     4003008153798
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation

ERSA i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal-Löt- und Entlötstation 200W,

Lieferumfang
- Elektronikstation, antistatisch, 200W, Luftmenge 2-20l/min (0ICV2035A)
- Heißluftkolben i-Tool AIR S 200W, 50-550^C (0470ERJ)
- Heißluftspitze 3,5 mm Durchmesser (0472ER)
- Lötkolben i-Tool 150W (0105CDJ) mit Lötspitze, 1,6 mm meißelförmig (0142CDLF16)
- Ablageständer für i-Tool AIR S (0A55)
- Ablageständer für i-Tool (0A59)

Die i-CON VARIO 2 MK2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation stellt dem professionellen Lötanwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung. Parallel zu dem neuen, ergonomischen Heißluftkloben i-Tool AIR S (200 W) kann mit dem 150 W starken i-Tool ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Einlöten oder die neue
Entlötpinzette Chip Tool Vario (80 W) betrieben werden. Alternativ nutzbar
sind weitere Ersa Lötwerkzeuge. Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet, wie in der i-CON-Familie üblich, gewohnt einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Ersa Lötrauchab saugungen und Vorheizplatten sind wie bei der größeren i-CON VARIO 4 MK2 ebenso selbstverständlich, wie die einfache und sichere Konfiguration der Station über eine microSD Speicherkarte.
Die aktuellen Firmware‐Versionen können jeder Zeit unter http://www.ersa.de/vario
eingesehen und heruntergeladen werden.

i-Tool-AIR S
Ergonomisch handlich, stark in der Leistung! So kann der i-tool AIR S treffend beschrieben werden. Das schlanke und leichte Handstück trägt eine 200 W leistende Heizkartusche und erlaubt so ermüdungsarmes Arbeiten an vielfältigen SMD Komponenten. Die Heißluftmenge kann sehr einfach direkt am Handstück eingestellt werden; die jeweilige Luftmenge (2 bis 20 l/min) ist gut sichtbar am Display einer i-CON VARIO 2 oder 4 ablesbar. Auch zum einlöten kleinster Chip Widerstände ist die Luftmenge exakt dosierbar. Für die optimale Erwärmung der Bauteile können verschiedene Düsen eingesetzt werden. Ein Bewegungssensor aktiviert den i-Tool AIR S bei Entnahme aus der Ablage, mit einem IR-Sensor im Handstück kann er taster
los ein- und ausgeschaltet werden. -Tool-AIR S

i-Tool
Der i-Tool ist ein extrem leichter, leistungsstarker Feinlötkolben mit einer umfangreichen Auswahl an preiswerten Dauerlötspitzen. 150 W Leistung sorgen für schnellstes Auf-/Nachheizverhalten. Prozessfensteralarm Energie-Leistungsstufen und automatischer Stand-by-Sensor geben dem i-CON-Anwender eine bisher unerreichte Prozesskontrolle.
Der integrierte Tip'N'Turn Bajonett-Verschluss sorgt für einen einfachen und schnellen Spitzenwechsel und bringt zudem eine Leistungsverbesserung von 20-25% im Vergleich zur Schraubverbindung.

- Energieverbrauch im Standby ca. 25W

Weitere Informationen:
Leistung:
350 Watt
Heißlufttemperatur maximal:
550 °C
Heißlufttemperatur min:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, ersa, i-con, vario, mk2, lötstation, i-tool, air, chip-tool, twin, heißluft
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.163,37*
€ 1.253,26*
Frei Haus
ab € 1.199,65*
€ 1.253,27*
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 1.199,45*
€ 1.253,34*
Frei Haus
ab € 1.211,10*
€ 1.265,91*
Frei Haus
ab € 1.227,58*
€ 1.278,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,34*
€ 1.491,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,87*
€ 1.476,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,55*
€ 1.448,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,68*
€ 1.432,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,45*
€ 1.427,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 10,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 10,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 10,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 10,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 10,52*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 7,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 14,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 7,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 14,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.