| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L913 Herst.-Nr.: RWT-B EAN/GTIN: 8427327368651 |
| |
|
| | |
| Einstellbarer Rework-Arm, RWT-B, JBC Dieser verstellbare Rework-Arm wird ohne Grundplatte geliefert und lässt sich leicht auf der Werkbank installieren. So kann der Bediener die Fläche der Werkbank voll ausnutzen. Der Werkzeughalter ermöglicht eine Neigungs- und Rotationseinstellung. Sowohl die vertikale Achse als auch das Gelenk des Werkzeughalters sind skaliert, was bei sich wiederholenden Lötaufgaben hilfreich ist. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Heißluftstation JT, TE | Zubehörart: | Einstellbarer Nacharbeitsarm | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 3.95 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Entlötarm, Entlötgerätehalter, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,15* | € 746,77* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 652,30* | € 746,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 665,43* | € 760,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|