Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid EG280 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid EG280 Blau
Rapid EG280 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32294724
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000426
EAN/GTIN:
     4051661014710
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
10 g/min
Klebestiftdurchmesser
12 mm
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.