Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Klebepistole EG380,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Klebepistole EG380,
Rapid Klebepistole EG380,
Rapid Klebepistole EG380,
Artikel-Nr.:
     214G-4051661008702
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000223
EAN/GTIN:
     4051661008702
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Klebepistole EG380 • Für 12-mm-Klebesticks • 2.200 g/Std. Kleberfördermenge • Temperatur einstellbar von 120° bis 230° C • Austauschbare Düse • Einstellbarer Standbügel für optimale Position Lieferung: Heißklebepistole, Koffer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
1,6 kg
Spannung:
230 V
Arbeitstemperatur:
120–230 °C
Nennaufnahme:
300 W
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 300w, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 236,93*
€ 279,82*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 239,2527*
€ 280,3527*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 283,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 241,56*
€ 283,93*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 295,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.