Laminiergerät Dahle 70204. Für Format DIN A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: max. 0.5 min. 2 beheizba...
Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron - Stau-Entriegelu...
Heiß und Kalt Laminator bis A3-Format - Für Folien bis zu einer Dicke von 250 Mikrometer - Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, - Graphiken, Ausweise usw.
Das optimale Gerät für Dienstleister aufgrund seiner Top-Leistungsmerkmale. Das Gehäuse ist komplett aufklappbar. Er verfügt über 2 beheizte Infrarot-Walzen sowie 2 Transportwalzen. Stufenlose Temp...
Das LMG-Lamipro A3-Laminiergerät ist ein wahres Kraftpaket: Bei einer Arbeitsbreite von 340 mm (DIN A3) sorgt es innerhalb von wenigen Sekunden für professionelle Laminierergebnisse! Durch seine su...
USA Bestseller Nr. 1 in Laminiermaschinen Präsentieren Sie den LM620 Laminator – Ihre ultimative Lösung für schnelles und nahtloses Laminieren! Erleben Sie eine Revolution in der Effizienz mit unse...
Produktinformationen "Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)" Innovatives Laminiergerät ohne Aufwärmzeit Diese besondere Laminiermaschine verfügt...
GBC Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM. Für Format A2. Mit professioneller Heissrollentechnologie: 2 beheizte Rollen, Heizplatte und 2 Anpresswalzen. Mit Digitalanzeige. Folienstärke: 38-250 M...
6-Rollen Technologie mit 4 großen beheizten Rollen für hochwertige Laminierergebnisse - Geeignet für Laminierfolien bis 250 Mikron - Komplett flexible Einstellmöglichkeit mit 6 voreingestellten Set...