Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM, A2, 38-250 Micron, silber/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB509551
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB509551
EAN/GTIN:
     0013465509551
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät HeatSeal ProSeries 4000LM. Für Format A2. Mit professioneller Heissrollentechnologie: 2 beheizte Rollen, Heizplatte und 2 Anpresswalzen. Mit Digitalanzeige. Folienstärke: 38-250 Micron. Geschwindigkeit: 475 mm/Minute. Vorheizzeit: 2 Minuten. Temperatur: variabel. Maximale Breite: 494 mm. Maximale Laminierdicke: 3,5 mm. Leistungsaufnahme: 1300 Watt. Gewicht: 7,5 kg. Format: 710 x 140 x 248 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
empf. Stärke der Folie:
250
Laminiergeschwindigkeit:
475
Masse (Gewicht):
7.5
Garantie gewährt:
Ja
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
erforderliche Dauer des Vorheizens:
2
Verwendung für Papierformate:
A2
Höhe:
140
Farbe:
silber
max. Breite des zugeführten Materials:
494
Tiefe:
248
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit professioneller Heissrollentechnologie: 2 beheizte Rollen, Heizplatte und 2 Anpresswalzen. Mit Digitalanzeige.
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite:
710
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,27*
€ 728,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,63*
€ 686,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747245
ab € 4,16*
Zubehör
GBC
IB583032
ab € 18,99*
Zubehör
GBC
IB586040
ab € 47,21*
Zubehör
GBC
IB585036
ab € 11,23*
Zubehör
GBC
IB575037
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
IB581076
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.