Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LAMIKING
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LAMIKING
EAN/GTIN:
     4250504565154
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Produktinformationen "Laminiergerät DIN A3 bis 2x 250 mic, keine Aufwärmzeit, 6 Rollen, 1100 mm/Minute (1 Stück)"
Innovatives Laminiergerät ohne Aufwärmzeit

Diese besondere Laminiermaschine verfügt über ein patentiertes und einzigartiges Heizsystem. Sofort nach dem Start des Gerätes kann bereits laminiert werden. - Ganz ohne Wartezeit bis 2x 250 mic.

Perfekt verschweißte Dokumente durch 6 Rollen-Technologie

Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von max. 1100 mm/Minute, verschweißt der Profi dank seiner 6 hintereinanderliegenden Transportrollen, ganz besonders zuverlässig und blasenfrei.

Intelligentes und modernes Arbeiten

Der LAMIKING überprüft die Eigentemperatur und schaltet sich bei drohender Überhitzung selbstständig ab. Auch schaltet es sich ab, wenn Sie vergessen es auszuschalten (30 Minuten).

Viele Laminatoren nehmen erheblichen Schaden durch einen Stau innerhalb des Gerätes. - Der LAMIKING aber erkennt den Stau rechtzeitig und lässt die Walzen rückwärts fahren und beugt somit ein mögliches Unglück vor.

Das besondere an diesem Gerät ist aber, dass Sie den Laminierprozess manuell mit Hilfe eines integrierten Touch Panels bestimmen und die Temperatur, Folienstärke sowie Geschwindigkeit manuell variieren können.

Dieser Laminierexperte benötigt keinerlei Wartezeit und liefert beste Laminierergebnisse. Heiß und kalt. Ihre Fotos, Karten oder Pläne erstrahlen in nie dagewesenem Glanz. Auch für kleinere Formate: Für A3, A4, A5, A6, A7 und Kaltlaminierfolien. Bis 2x 250 MIC. Laminiert Matt, sowie Glänzend.

Besondere Merkmale:

- 6 Transportrollen
- Automatische Abschaltfunktion- Keine Wartezeit
- Bis DIN A3
- Inkl. Einführhilfe mit Formatvorlagen
- Laminiergut wird oberhalb eingeführt
- Besonderes Heiz- und Kühlsystem
- Modernes Design
- Premium Verarbeitung, massives Gehäuse
Spannung: 1000 ~ 1200 W beim Start, danach 350 ~ 720 W, 2 W im Energiesparmodus

Gewicht: 6,88 kg

Maße: 570 x 205 x 150 mm

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
6 Heizwalzen | Anti-Stau- Funktion | Staulösemechanik | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | Rücklauffunktion | automatische Abschaltung | Carrier tauglich | optische Bereitschaftsanzeige
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
250
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Geschwindigkeit in mm/min:
1100
Temperatureinstellungen:
ja
Einsatzbereich:
Profibereich
Rücklauf-Funktion:
ja
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 191,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,45*
€ 280,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,91*
€ 275,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,85*
€ 255,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,25*
€ 244,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,28*
€ 227,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.