Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sammelbox 1650 Polypropylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-370013803
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1650
EAN/GTIN:
     4003630141729
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leichte und strapazierfähige Sammelbox zum Aufbewahren und Mitnehmen von Dokumenten und losem Schriftgut. Mit Gummizugverschluss über Eck zum sicheren Verschließen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftbox
Maße:
24,5 x 31,2 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Stärke:
0,67 mm
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Verschluss:
Gummizugverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner soennecken transparent, dokumentenbox, dokumentenbox transparent, Ablageboxen, Archivboxen, Dokumentenboxen, Hängeordner, Ordnungsboxen, Sammelboxen, Universalboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,14*
Lager 1682
52
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,41*
4 Tage
43
25
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,64*
5 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 2,51*
€ 4,34*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.