Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 120mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 120mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 120mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 120mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071100120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784122863
EAN/GTIN:
     4317784122863
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere 120mm
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Sichere Befestigung durch gelochte Füße möglich: Lochabstand 72 mm, Loch-Ø 12 mm. Anwendung: Zum Schneiden und Besäumen von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.
Weitere Informationen:
Messerlänge:
120 mm
Gewicht:
8 kg
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, hebelblechschere format, Scheren, FORMAT, Schere, III, und, Handwerkzeuge, Rundstahl-Schere, Blech-Schere, Blech-, Rundstahlschere, Blech-Rundstahlschere, Rund-Stahlschere, 3071100120, 71100120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 104,60*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 104,64*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 104,65*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 99,10*
€ 109,64*
Lager 214
24
€ 4,30*
ab € 98,15*
€ 110,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.