| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398581 Herst.-Nr.: 3241007 EAN/GTIN: 4030635005855 |
| |
|
| | |
| Optimum 3241007 Hebelblechschere - Zum Schneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstahl
- Stabiler Scherenkörper
- Ergonomisch gute Schneidgeometrie
- Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die gesamte Schnittlänge
- Robuster Handgriff sichert einen guten Halt
- Hochwertige Messer
- Das zu schneidende Werkstück wird durch den Niederhalter in der horizontalen Position gehalten
- Sicherer Standfuß und Bohrungen zur stationären Befestigung
- Hochwertiges Messer mit hoher Standzeit
- Niederhalter gegen Blechverwindung beim Schnitt
- Starke Feder verhindert selbsttätiges Schließen der Schere
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3241007 | Werksnummer: | 3241007 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 355,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 12,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelblechschere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 163,14* | € 200,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,81* | € 200,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,03* | € 209,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|