Der tesa ekkro Handtuchring sorgt für Abwechslung. Unter all den Wandhaken und Handtuchstangen ist er ein interessanter Exot, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das gilt insbesondere für diesen...
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausziehbar Nein· Höhe (1) 98mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Wasc...
Der elegante tesa hukk Handtuchring kann ohne Bohren sicher an der Wand befestigt werden. Bei der einfachen und sauberen Montage vermeiden Sie Schäden an Ihren Fliesen. Dank der Klebelösung, die ei...
Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa klaam Handtuchrings auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schä...
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Ausziehbar Nein· Länge 198mm· Mit Befestig...
Der tesa LOXX Handtuchring aus Edelstahl sorgt für willkommene Abwechslung unter all den Badhaken und Handtuchstangen. Mit seinem modernen Design ist er ein echter Blickfang. Dominiert wird die Opt...
Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa luup Handtuchrings auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäd...
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 0· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausziehbar Nein· Höhe (1) 24mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Wasc...