Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchring FLOW geschlossen, beweglich chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698242
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     275500100
EAN/GTIN:
     4018445122269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Ausziehbar Nein· Länge 198mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Profil runder Stab· Schlagwort handtuchhalter ring· Schwenkbar Ja· Suizidhemmend Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130286088500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 15,50*
€ 21,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 22,65*
1
€ 5,95*
ab € 17,67*
€ 24,11*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,34*
€ 24,92*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.