Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchring Loxx Edelstahl verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchring Loxx Edelstahl verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchring Loxx Edelstahl verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchring Loxx Edelstahl verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchring Loxx Edelstahl verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40280-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40280-00000
EAN/GTIN:
     4042448447913
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
  • Der tesa LOXX Handtuchring aus Edelstahl sorgt für willkommene Abwechslung unter all den Badhaken und Handtuchstangen.
  • Mit seinem modernen Design ist er ein echter Blickfang.
  • Dominiert wird die Optik durch viele runde Formen und glänzende Oberflächen.
  • Der Handtuchring wird praktischerweise ohne Bohren befestigt.
  • Sie kleben zunächst den Adapter an, füllen diesen mit der Klebmasse und fixieren den Ring nach 12 Stunden am Adapter.
  • Fertig! So bleibt Ihre Wand schadenfrei.
  • Außerdem können Sie den Handtuchring jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 210x185x76mm
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
0.1810 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
210 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter grau, 40280, Badetuchhalter, Badetuchstange, Handtuchlater
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 28,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,70*
€ 28,22*
€ 3,50*
ab € 36,38*
€ 47,98*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 55,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 20,02*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 40,42*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 32,07*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 20,08*
Ähnlich
tesa
40276-00000-00
ab € 9,09*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 32,06*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 39,42*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 29,32*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 32,13*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 28,91*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 24,61*
Ähnlich
tesa
40285-00000-00
ab € 23,79*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.