Joystick BD mit Hall-Sensor, 1 Achse, Typ=BD140A01BK00275, Alternative (Alias)=2873681, Achsen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Rotationswi...
SIMOTICS L Hallsensor-Box zur Bestimmung der Pollage (Kommutierung), seitlicher Kabelabgang, für Baugr. 300 bis 900, PRI-Länge 3,5 (Standard), Herstellercode: 1FN3006-0PH01-0AA0
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Sensorgehäuse/-bauform: TO-92 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Versorgungsspannung, min.: 4.5 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Produktpalette: SS490 Series MSL: - Versorgungs...
Joystick mit Hall-Sensor, Typ=HFX-44S11, Alternative (Alias)=2837456, Achsen=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48.51 mm, Höhe=119.89 mm, Länge=48.51 mm, Rot...
SIMOTICS L Hallsensor-Box zur Bestimmung der Pollage (Kommutierung), gerader Kabelabgang, für Baugr. 300 bis 900, PRI-Länge 3,5 (Standard), Herstellercode: 1FN3006-0PH00-0AA0
Joystick mit Hall-Sensor, Typ=HFX-33S11, Alternative (Alias)=2873689, Achsen=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=48.51 mm, Höhe=108.46 mm, Länge=48.51 mm, Rot...