Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS461R. Hall-Effect Magnetic Position Sensor, Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1735770
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS461R.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Bipolar
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Sensor: TO-92
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, SS461R., 1735770, 173-5770
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,97*
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 1,04*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,15*
    € 1,91*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,13*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.