Profilhalbzylinder 30/10. Anwendungsbereiche: Schließzylinder für die Betätigung von einer oder beiden Seiten der Tür. Für Schlüsseltaster, Bodenverriegelungen, Hakenriegelschlösser.
Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing matt mit achtfach verstellbarer Sperrnase mehrfach überlapptes Schlüsselprofil 5 Stiftzuhaltungen Fangstifte als Abtastschutz gehärtete Stahlsti...
Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegels...
Bau-Profil-Halbzylinder in 10/30 mm Ausführung. Ideal für Baustellen oder für das zukünftige Zuhause während der Bauphase geeignet. Der Halbzylinder ist sehr einfach zu montieren und eignet sich be...
Einbauhalbzylinder AZ, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt mit achtfach verstellbarer Sperrnase mehrfach überlapptes Schlüsselprofil 5 Stiftzuhaltungen Fangstifte als Abtastschutz gehärte...
Verschiedenschließend. Mit fünf aktiv wirkenden gefederten Stiftzuhaltungen im Profil N6 das parazentrisch ausgeführt ist. In Verbindung mit speziellen Stiftkombinationen wird so eine solide Aufspe...
Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt modulare Bauweise mit 2mal zwölffach verstellbarer Sperrnase (15° Schritte) patentierter Sicherheitszylinder nach DIN 1...
Einbauhalbzylinder key Tec RPE, Lagerprogramm, 30 mm, Messing vernickelt matt mit achtfach verstellbarer Sperrnase neues, zum Patent angemeldetes Profil, technischer Kopierschutz am Schlüssel lange...
Der sichere Profil-Halbzylinder mit Bohrmuldenschlüssel der Marke BASI ist für Garagentore, Schaltschlösser, Schlüsselschalter oder Vorhangschlösser verwendbar. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Ke...
Der sichere Profil-Halbzylinder mit Bohrmuldenschlüssel der Marke BASI ist für Garagentore, Schaltschlösser, Schlüsselschalter oder Vorhangschlösser verwendbar. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Ke...
Halbzylinder besitzen nur auf einer Seite den Schließgang für einen Schlüssel. Der neue und hochwertige V50 Halbzylinder eignet sich daher als ideales Schloss für Garagentore oder Schlüsselschalter...
Halbzylinder besitzen nur auf einer Seite den Schließgang für einen Schlüssel. Der neue und hochwertige V55 Profil-Halbzylinder mit Wendeschlüssel eignet sich daher als ideales Schloss für Garagent...