Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102277331
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011269557
EAN/GTIN:
     9003890269558
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 30/30
halbzylinder
Einbauhalbzylinder gleichsperrend H36000, 30 mm, Messing vernickelt matt

  • mit je 3 Schlüssel und Befestigungsschraube M5 x 70 mm


Weitere Informationen:
Länge A:
30 mm
Länge C:
39 mm
Material:
Messing vernickelt matt
Type:
DORMAKABA gleichsperrend LINZ AG, Energie AG
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: dorma kaba halbzylinder, Türzylinder, zylinder für zählerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
2011269689
ab € 97,05*
Zubehör
dormakaba
SYST/VHZ/45/H36000
ab € 94,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.