Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreih...
HÖHENSICHERUNGSGERÄT HELIXON, KRATOS® MIT 10 METER STAHLSEIL M. BANDFALLDÄMPFER, EN 360 Norm: EN 360 Material: Stahl / Stahl Länge: 10m • Gehäuse aus Polyamid • gemäß neuer PSA-Verordnung dürfen ho...
Dieses Höhensicherungsgerät mit Gurtband ist speziell zur Sicherung einer Person in mobilen Arbeitskörben (Hubarbeitsbühnen) entwickelt worden. Ein ganz besonders entscheidendes Merkmal ist die ger...
Falcon™ Höhensicherungsgerät6 m-Gurtband-Höhensicherungsgerät. Nylon-Gehäuse mit lebenslanger Garantie. Bestes Verhältnis von Länge/Gewicht auf dem Markt (6 m-Einheit wiegt nur 1,5 kg). Extrem leic...
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 12m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am ...
Beim Thema Absturzsicherung ist es wichtig, dass die Ausrüstung einwandfrei und schnell funktioniert. Die leichten Absturzsicherungssets sind einfach zu transportieren und auf die Anforderungen Ihr...
robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Gurtband · geringem Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse und mit Drehwirbelaufhängung · Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtband ·...
Skylotec HSG-050-03 HK PLUS Höhensicherungsgerät 3 Meter HK PLUS Höhensicherungsgeräte stehen für hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke und sind damit als zuverlässige Auffangg...
MILLER Höhensicherungsgerät Scorpion, Kat.III, EN 360, 2,8m, 1,42kg MILLER Höhensicherungsgerät Scorpion, Kategorie III, gemäß EN 360, ausziehbares Gewebeband, Gurtband aus Polyester mit Antihaft-B...
Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreih...
HÖHENSICHERUNGSGERÄT VORAS, KRATOS® 2,5 METER GURTBAND MIT AUTOM. RÜCKZUG, EN 360 Norm: EN 360 Material: Stahl / Polyamid • Absturzsicherung mit automatischem Rückzug aus Gurtband (Breite 50mm) • L...