Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegun...
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegun...
Hängewaage HCB, Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherh...
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegun...
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen ...
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen ...
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz gegen ...
- zur Kontrolle des Koffergewichts auf Reisen, um Ubergepack zu vermeiden- digitale Kofferwaage mit gut ablesbarem LCD-Display (3,0 x 1,2 cm) - Einheit wahlbar: kg oder Pfund - Tara-Funktion - Absc...
Hängewaage, mit großem LCD-Display, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 20 / 50 g. Mit optionalem Akku. Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig. Wä...
Jeder fährt gern in den Urlaub, doch es ist für viele oft schwierig, sich an das maximal zulässige Gewicht für Ihr Gepäck zu halten. Mit dieser Kofferwaage passieren Ihnen auf dem Flughafen nie meh...
Messbereich max.: 30 kg Ablesung: 10 g Abmessung: 95 mm x 23 mm x 195 mm Für den mobilen Einsatz Zum Wiegen in der Hand oder zum Aufhängen an einer Wandhalterung • robustes ABS-Kunststoffgehäuse...
Ideal für Reisen - erspart böse Überraschungen beim Check-in und vermeidet erhebliche Zusatzkosten durch Übergepäck. Die Toleranzgrenzen der Fluggesellschaften für Übergepäck sinkt immer weiter ab ...