robuste Bauweise · Metallgehäuse · rostfreier Schäkel (oben) und Haken (unten) erlaubt das stabile Anbringen von schweren Lasten · Folientastatur · Wechsel von kg auf Pfund · beleuchtete LCD Anzeige
Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering.
Präzisionsgehäuse aus Aluminium-Legierung Gute Ablesbarkeit dank 18 mm LCD-Display Haken und Aufhängung aus Edelstahl Tara-Funktion Halten-Anzeige Überlast-Warnung Automatische Abschaltung zur Batt...
Digitale Kofferwaage Bis 40 kg zur präzisen Gewichtsermittlung bei Reisegepäck - Data-Lock-Funktion: Kurzzeitspeicher mit Signalton - Zuwiegefunktion (TARA), Überlastanzeige und automatische Abscha...
Unicraft 6171505 Hängewaage HW 50 Steuerung über Display direkt am Gerät Helles und gut ablesbares LED-Display mit 20 mm hohen Ziffern Wert kann gehalten und eingefroren werden Leichtes Ermitteln d...
Federwage mit Stahlhaken und -ring. Mit klaren und einfach ablesbaren metrischen und zölligen Maßeinheiten. Ideal zum Wiegen von abgepackter Ware. Mit Aufhängering.
Pesola Hängewaage Digitale kompakte Hängewaage, mit massivem Karabiner und S-Haken. - Kapazität:100 kg / 220 lb / 1000 N - Teilung (d): 100 g / 0.2 lb / 1 N - Nullstellfunktion: automatisch und man...
KernHCB 0.5T-3 Hängewaage Handlich und schnell! +++ Achtung +++ Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken sind nicht serienmäßig und müssen unter Zubehör hinzu bestellt werden. + D...