Personenleitsystem K400 mit schwarz-gelbem Gurtband, aus Alu, zur Innen- und Außenaufstellung, gelb flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc für ...
Gurtwarnständer Für den Innenbereich geeignet mit 1 Gurt(en) Pfosten Durchmesser 83 mm Fußdurchmesser 420 mm Länge 3,7 m Gurt in schwarz Pfosten aus PVC in schwarz Fuß aus Vollgummi in schwarz Gewi...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt schwarz, Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und...
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten schwarz, Gurt schwarz/rot Auszugslänge bis zu 3,80 optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar ...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraft...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraft...
VISO RS160BK Gurtpfosten (Ø x H) 80 mm x 1060 mm Gurtpfosten ▪ Schwarzer Informationsposten Höhe 1,60 m mit beschwertem Basis ▪ Innen-/Außenanwendung ▪ Erlaubt die Aufnahme von Gurten und die Schaf...
Gurtpfosten mit Rollgurt 3 Meter lang Modernes Personenleitsystem zur Kanalisierung und Absperrung von Durchgängen. Der ausziehbare Absperrgurt kann an einer Wandhalterung oder einem systemkompatib...