| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2314.604 Herst.-Nr.: 2314.604 EAN/GTIN: 4044925066891 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten - Serie Ecoflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 2314.604 - Material: Edelstahl
- Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz
- Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz | Abm.: | Gurtlänge 200 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, Personenleitsystem, Tensator, Abgrenzungsständer, 2114604, 2114 604 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 30,81* | € 42,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,78* | € 42,08* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,37* | € 48,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|