nach EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI, - PU-Sicherheitsstiefel Wellington - ca. 40% leichter als vergleichbare PVC- oder Gummistiefel - mit Sicherheitskappe aus Stahl - durchtrittsichere Zwischensohle a...
Gummistiefel Purofort Field PRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC Ausführung: • Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhi...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000041 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000040 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000044 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000048 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000045 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250600000043 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.39 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.40 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.41 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.44 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.46 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.47 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...
DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.48 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • ...