| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8424516 Herst.-Nr.: A442AB1/39 EAN/GTIN: 8713197364436 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort HazGuard S5 Gr.39 Stiefel Acifort HazGuard green S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA, EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L at 50%) Ausführung: • Ölbeständig • Schaft aus PVC-Mischung mit Nitril-Kautschuk und Polymeren für chemischen Basisschutz Sohle: Selbstreinigende und SRA++ rutschzertifizierte Außensohle, profilierte Laufsohle Material: Acifort® Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz Farbe: grün-beige Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,54* | € 109,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,2605* | € 109,5205* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,30* | € 112,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 75,90* | € 116,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,16* | € 144,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|