Serie = Acifort Geschlecht = Herren Schuhgröße EUR = 42 Schuhgröße UK = 9 Typ = Sicherheitsgummistiefel Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl Antistatik = Ja Verschlussart = Keine Wasserbeständig = Ja Z...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...
DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 42 DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkappe, ...
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Größe 42 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Pol...
Sicherheitsstiefel Rönne Größe 42 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 CRAFTLAND nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosions...
Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Größe 42 – 8 dunkelgrün/schwarz geschäumtes Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe u...
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche mit Stahlkappe Farbe: weiß Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA Beständig gegen: Minerale, tierische und pfl...
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Polyurethan · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen Temperaturen · b...
Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, ve...
1956/42, A571411.HV, Gummistiefel Größe 42, weiß für Elektrikerarbeiten 35 cm hoch S 5 DIN 4843, EN ISO 20345.SB, EN 50321 KI.0, geprüft nach VDE 0680 Teil 1, für Arbeiten unter Spannung nach VDE 0...