| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1872250842 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8713197044949 EAN/GTIN: 8713197044949 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety, S5 CI SRC Ausführung: • 100 % wasserdicht • Thermisch isoliert bis –20° C • Keine Nähte • Leicht • Anziehschlaufen • Fußbett anatomisch geformt • Optimale Rutschfestigkeit der Sohle auf unebenen und nassen Oberflächen Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz, Innenfutter rot Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, 72250842, Freizeitstiefel, Stiefel, Schlupfstiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,59* | € 80,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,44* | € 82,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,47* | € 87,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,80* | € 88,76* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 76,89* | € 93,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|