System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Polyethylen in anthrazit Höhe x Ø oben / unten 730 x 390 / 300 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Polyethylen in anthrazit Mit...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø oben / unten 700 x 387 / 305 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stah...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø oben / unten 700 x 387 / 305 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stah...
ohne Deckel Flexible Abfalltrennung und Wertstoffsammlung mit dem Entsorgungssystem Leipzig. Das Baukastensystem von Ökocars ermöglicht ein problemloses umrüsten. Im Handumdrehen können bis zu vier...
Baseus CRLJT-A01 Abfallbehälter für ein Auto, montiert in einem Getränkehalter – Schwarz Der Baseus CRLJT-A01 Abfallbehälter ist die perfekte Möglichkeit, Ihr Auto aufgeräumt zu halten. Sein prakti...
100-Liter-Step-On-Pedaleimer mit Öffnung an der Vorderseite 100-Liter-Step-On-Pedaleimer mit Öffnung an der Vorderseite, der den Anforderungen der Benutzer entspricht: Leichte Reinigung, Hygiene, S...
Die Tork Abfallsäcke ermöglichen ein einfaches Ausleeren und Nachfüllen des Abfallbehälters., Die Tork Abfallsäcke ermöglichen ein einfaches Ausleeren und Nachfüllen des Abfallbehälters. - Hohe Qua...
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Schwingdeckel aus Edelstahl 18/10 mit unempfindlicher, kratzfester Oberflächenstruktur, Bodenrand mit Gummiring, schwere Qualität...
Die Marshal®-Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial mit Fixierbändern verfügen über einen gewölbten und texturierten Aufsatz. Der Marshal®-Classic-Abfallbehälter von Rubbermaid Commercial is...
2092.1RAL7016 Der Mülltonnen-Entleerer für Gabelstapler wird zum Abkippen von Haushaltsmülltonnen eingesetzt. 2 Haken fixieren die Mülltonne an das Gerät. Mit Kettensicherung gegen ungwolltes Abkip...
Deckel zu Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbea...
Außen-Abfallbehälter mit Pfosten, Volumen 40 l, HxØ 1450 x 365 mm, anthrazit. Design-Rundbehälter am Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben. Besonders leichte Entleerung des Beh...