Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltrennsystem Vermop Entsorgungswagen Leipzig 3-fach Abfallsammler dreifach, Grundgestell mit drei Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-39062978
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1062978
EAN/GTIN:
     4006533008021
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
ohne Deckel Flexible Abfalltrennung und Wertstoffsammlung mit dem Entsorgungssystem Leipzig. Das Baukastensystem von Ökocars ermöglicht ein problemloses umrüsten. Im Handumdrehen können bis zu vier Container aneinander gereiht werden, je nach Bedarf und Anforderung. Grundgestelle und Container lassen sich leicht reinigen. Geruchssichere Deckel in verschiedenen Farben erleichtern die sortenreine Abfalltrennung. Lieferung als Grundgestell ohne Deckel mit 3 Containern. Deckel für die Container sind als Zubehör erhältlich. 3x 60 L Container
Weitere Informationen:
Art:
Abfallwagen
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 180 L
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Vermop, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Abfalltrennung, Müll Trennung, Abfall Trennung, Müll Trennsysteme, Müll sortieren, Müllsortierung, Müll trennen, Abfall trennen, Müll Trennsystem, Recycling, Abfallsammler, Müllsammler, Abfall sammeln, Müll sammeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,35*
€ 1.059,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,08*
€ 1.029,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,73*
€ 956,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,82*
€ 908,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,51*
€ 841,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.