Universeller Helfer für Haus und Garten: Praktische Tonne mit verschließbarem Deckel für Abfallsäcke mit einem Volumen von 35 - 60 Litern - Ideal als Windeleimer und zur Aufbewahrung von Tiernahrun...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...
rothopro Mülltonne Atlas fahrbar, mit extrabreiter Öffnung und Beutelhalter, wasserfester Deckel Ausgewählte Version: 05 - gelb rothopro® Mülltonne ATLAS Praktischer Rollbehälter für den Einsatz in...
Biomüll-Abfallbehälter mit Ziehstange, Volumen 45 l, BxH 493 x 737 mm, grün. Mit ausziehbarer Ziehstange. Einfach zu transportieren. Der praktische Abfallbehälter ist mit einem Chipnest ausgestatte...
durch die Räder vereinfachter Transport zur besseren Entleerung lässt sich der Deckel vollständig abnehmen ergonomischer Griff Fassungsvermögen: 75 kg oder 110 Liter Masse: L 530 x B 510 x H 850 mm...
Anbau-Box Vario, verzinkt und pulverbeschichtet, für Mülltonnen bis 360 Liter, inkl. Rückwand Ergänzungs-Modul für Mülltonnenboxen Vario zur sicheren und dezenten Unterbringung von Mülltonnen bis z...
Mülltonne aus Stahlblech, 70 Liter, feuerverzinkt Diese feuerfeste Abfalltonne aus verzinktem Stahlblech ist gemäß DIN 6628/6629 gefertigt und dementsprechend hohen Belastungen gegenüber sehr wider...
Abfallbehälter Für den Innen- und Außenbereich geeignet Inhalt 60 l Höhe x Breite x Tiefe 700 x 380 x 490 mm Behälter nicht brandgeschützt Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend m...
Mülltonne 85 Liter mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösung...
Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 erfüllen die Lärmschutzverordnung gemäss EU-Richtlinie 2000/14 ...
EDA Abfalltonne, 100 Liter, Kunststoff, anthrazit mit Pedal und Rädern, aus recyceltem Kunststoff für den Außenbereich, Maße: (B)500 x (T)486 x (H)835 mm (010644 G.ANT/NO SX4) Die Abbildung bezieht...
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie ...