Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000466118
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     9333540160120
EAN/GTIN:
     4020747747484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
560x480x930 MM
Gewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
120 l HDPE gelb
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Artikellangtext:
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 52,95*
ab € 38,14*
€ 51,90*
2 Tage
122
1
€ 4,95*
ab € 49,70*
€ 74,25*
1 Tag
126
1
€ 5,50*
ab € 68,24*
€ 91,25*
1 Tag
126
2
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 93,14*
Lager 8760
127
1
€ 7,99*
ab € 73,49*
€ 97,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004594
ab € 9,02*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,13*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,36*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.