Weitspannregale Mit Spanplattenböden · Stecksystem mit schneller Montage · Mit großflächigen Ablagemöglichkeiten zur Lagerung von besonders großen und schweren Gütern · Alle Stahlteile mit hochwert...
Das Weitspannregal Fliplus eignet sich optimal zur praktischen und sicheren Lagerung sperriger und mittelschwerer Waren. Das Komplettregal wird inklusive fünf Stahlrohrböden geliefert, die mit eine...
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegment...
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.000 x 1.800 x 800 mm Im Betriebsalltag müssen Sie häufig auf veränderte Lagerauslastungen reagieren. Deshalb ist ein professionelles ...
komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegment...
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.000 x 1.800 x 1.000 mm Im Betriebsalltag müssen Sie häufig auf veränderte Lagerauslastungen reagieren. Deshalb ist ein professionelle...
Weitspannregale Mit Spanplattenböden · Stecksystem mit schneller Montage · Mit großflächigen Ablagemöglichkeiten zur Lagerung von besonders großen und schweren Gütern · Alle Stahlteile mit hochwert...
Mit dem Weitspannregal Fliplus bieten wir Ihnen ein modulares Regalsystem, welches Sie mit Hilfe der verschiedenen Bausteine ganz nach Ihren Wünschen selbst zusammenstellen können. Alle Bausteine l...
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.500 x 1.800 x 600 mm Im Betriebsalltag müssen Sie häufig auf veränderte Lagerauslastungen reagieren. Deshalb ist ein professionelles ...
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.500 x 1.800 x 800 mm Im Betriebsalltag müssen Sie häufig auf veränderte Lagerauslastungen reagieren. Deshalb ist ein professionelles ...
Weitspannregale Mit Spanplattenböden · Stecksystem mit schneller Montage · Mit großflächigen Ablagemöglichkeiten zur Lagerung von besonders großen und schweren Gütern · Alle Stahlteile mit hochwert...
Mit dem Weitspannregal Fliplus bieten wir Ihnen ein modulares Regalsystem, welches Sie mit Hilfe der verschiedenen Bausteine ganz nach Ihren Wünschen selbst zusammenstellen können. Alle Bausteine l...
Längstraversen für Weitspannregal Breite 2200 mm Für eine Fachlast von 550 kg Stecksystem Ausgestattet mit Sicherheitsstift Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzia...
ManOrga Weitspannregal, mit Spanplatten, AF, FL 880 kg, HxBxT 2.500 x 1.800 x 1.000 mm Im Betriebsalltag müssen Sie häufig auf veränderte Lagerauslastungen reagieren. Deshalb ist ein professionelle...
Längstraversen für Weitspannregal Breite 2700 mm Für eine Fachlast von 700 kg Stecksystem Ausgestattet mit Sicherheitsstift Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzia...