Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraversen,f. Weitspannregal,B 2700mm,Fachl. 700kg,m. Sicherheitsstift,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509283
509283
509283
Artikel-Nr.:
     827-509283
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0206-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Längstraversen für Weitspannregal
  • Breite 2700 mm
  • Für eine Fachlast von 700 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit Sicherheitsstift
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Längstraversen
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Weitspannregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Breite:
2700 mm
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
6200 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitsstift
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
12.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, großfachregal bito, stufenholm weitspannregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.