Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt Farbe Rahm...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 3000 Stecksystem HxBxT 2000x875x600 mm Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 k...
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßge...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 621 x 1981 mm, farbig | BR3886 Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen Breite = 1841 mm, Tiefe = 621 mm, Höhe = 1981 mm Farbe: Rahmen in Enzianblau...
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf 25 mm Spanplatten • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höhene...
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 600 mm, Grundregal verzinkt. Komplett mit Stahlblechböden. Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkte Tr...