Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 56SD30-01-2-AJN DREHSCHALTER 30øUNTERBR 2-6 LÖTFAHNEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190376
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     56SD30-01-2-AJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: 56
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 56SD30-01-2-AJN, 1190376, 119-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.