Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 05001-04N SWITCH, ROTARY, SP4T, 1A, 220V, No. of S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530329
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     05001-04N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 1 polig 4 stellungen
drehschalter 4 stufen
drehschalter
AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schaltwinkel: 36 °
  • Produktpalette: 5000 Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Position
  • DC-Kontaktspannung, max.: 115 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 05001-04N, 1530329, 153-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,56*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 86,09*
    € 102,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 84,50*
    € 100,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,97*
    € 96,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,44*
    € 88,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,87*
    € 81,96
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 65,56*
    € 78,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.